nbr パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
2,714件の「nbr パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム ガスケット」、「フランジパッキン 50a」、「NBR ニトリルゴム シート」などの商品も取り扱っております。


ゴムパッキンシート(NBR) エスコランキング3位
1枚(1枚)
1,510税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーランキング4位
ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質天然ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
1枚
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
1枚
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1枚
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1枚ほか
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格10K寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個ほか
16税込18
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100耐熱性硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚(1枚)
4,930税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3
1枚
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K耐熱性硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1枚(1枚)
1,770税込1,947
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K耐熱性硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1枚(1枚)
1,560税込1,716
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)